Panduit - OS2 12f Trunk LSZH MPO F/LC Dup Std Pola - F9TYL5EL2SAM035

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OS2 12f Trunk LSZH MPO F/LC Dup Std Pola

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OS2

  • connecteur raccordement 1 - MPO-F

  • connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • nombre de fibres - 12

  • longueur - 35 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983723621

Réf. Sonepar

00156372362

Réf. Fournisseur

F9TYL5EL2SAM035

Réf. Commerciale

Panduit

catégorie:

OS2

connecteur raccordement 1:

MPO-F

connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

nombre de fibres:

12

longueur:

35 m

nombre de connecteurs raccordement 1:

1

nombre de connecteurs raccordement 2:

1

couleur de gaine:

jaune

type de câble connecteur raccordement 2:

câble bandelette (fibre optique)

avec protection contre les rongeurs:

Non

croisé:

Non

OS2 12f Trunk LSZH MPO F/LC Dup Std Pola