Panduit - OS2 12f Trunk LSZH MPO F/LC Dup Std Pola - F9TYL5EL2SAM040


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OS1
connecteur raccordement 1 - MPO-F
connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
nombre de fibres - 12
longueur - 40 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983723645
Réf. Sonepar
00156372364
Réf. Fournisseur
F9TYL5EL2SAM040
Réf. Commerciale
Panduit
catégorie:
OS1
connecteur raccordement 1:
MPO-F
connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
nombre de fibres:
12
longueur:
40 m
nombre de connecteurs raccordement 1:
1
nombre de connecteurs raccordement 2:
1
couleur de gaine:
jaune
type de câble connecteur raccordement 2:
câble bandelette (fibre optique)
avec protection contre les rongeurs:
Non
croisé:
Non