Panduit - OS2 12f Trunk OFNR LC Sim 18" Breakout P - F9TSR17NNSNM002

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - LC

  • longueur - 2 m

  • type de câble - Breakout

  • type de fibre - monomode

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983956401

Réf. Sonepar

00156395640

Réf. Fournisseur

F9TSR17NNSNM002

Réf. Commerciale

Panduit

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

LC

longueur:

2 m

type de câble:

Breakout

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

12

couleur de gaine:

jaune

connexion version APC 1:

Oui

connexion version APC 2:

Oui

douille de protection contre le ployage:

sans

OS2 12f Trunk OFNR LC Sim 18" Breakout P