Panduit - OS2 144 Fiber I/O, Riser, LSZH, Cca Trun - F8ANM5E5EAAM030

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OS2 144 Fiber I/O, Riser, LSZH, Cca Trun

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM2

  • type de connecteur raccordement 1 - MT/MPO

  • type de connecteur raccordement 2 - MT/MPO

  • longueur - 30 m

  • type de fibre - monomode

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056872301

Réf. Sonepar

00156687230

Réf. Fournisseur

F8ANM5E5EAAM030

Marque

Panduit

catégorie:

OM2

type de connecteur raccordement 1:

MT/MPO

type de connecteur raccordement 2:

MT/MPO

longueur:

30 m

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

144

couleur de gaine:

autre

connexion version APC 1:

Oui

diamètre extérieur gaine fibre simple:

10.5 mm

connexion version APC 2:

Oui

douille de protection contre le ployage:

sans

OS2 144 Fiber I/O, Riser, LSZH, Cca Trun