Panduit - OS2 144 Fiber Indoor-Outdoor Cable OFNR- - FFCDBX144-28M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OS2 144 Fiber Indoor-Outdoor Cable OFNR-

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • nombre de fibres - 177

  • matériau de la gaine - autre

  • nombre de fibre par conducteur - 12

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056814004

Réf. Sonepar

00156681400

Réf. Fournisseur

FFCDBX144-28M

Réf. Commerciale

Panduit

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

nombre de fibres:

177

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

12

avec protection contre les rongeurs:

Non

couleur de gaine:

jaune

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Oui

câble radial avec blocage d'eau:

Oui

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1b

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

résistant aux UV:

Oui

diamètre externe approx.:

10.5 mm

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

OS2 144 Fiber Indoor-Outdoor Cable OFNR-

Les Atouts de l'article:

Câble de distribution intérieur/extérieur 144 fibres OS2, ONFR-LSZH CPR Cca-s1b-d1-a1, ruban flexible, MT