Panduit - OS2 1f 1.6mm Jacket PC Riser Simplex LC/ - F91ERB1B1SNM2.5

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OS2 1f 1.6mm Jacket PC Riser Simplex LC/

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OS2

  • type de câble - simplex

  • type de fibre - monomode

  • couleur de gaine - jaune

  • douille de protection contre le ployage - injecté

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056780712

Réf. Sonepar

00156678071

Réf. Fournisseur

F91ERB1B1SNM2.5

Réf. Commerciale

Panduit

catégorie:

OS2

type de câble:

simplex

type de fibre:

monomode

couleur de gaine:

jaune

douille de protection contre le ployage:

injecté

OS2 1f 1.6mm Jacket PC Riser Simplex LC/