Panduit - OS2 1f 3mm PC LSZH SC/APC to SC/APC Std - F913LANANSNM004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OS2
type de connecteur raccordement 1 - SC
type de connecteur raccordement 2 - SC
longueur - 4 m
type de câble - simplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056847422
Réf. Sonepar
00156684742
Réf. Fournisseur
F913LANANSNM004
Réf. Commerciale
Panduit
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
SC
type de connecteur raccordement 2:
SC
longueur:
4 m
type de câble:
simplex
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
1
couleur de gaine:
jaune
connexion version APC 1:
Oui
diamètre extérieur gaine fibre simple:
0.05 mm
connexion version APC 2:
Oui
douille de protection contre le ployage:
sans