Panduit - OS2 1f 3mm PC LSZH SC/APC to SC/APC Std - F913LANANSNM007

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OS2 1f 3mm PC LSZH SC/APC to SC/APC Std

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de connecteur raccordement 2 - SC

  • longueur - 7 m

  • type de câble - simplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056847439

Réf. Sonepar

00156684743

Réf. Fournisseur

F913LANANSNM007

Réf. Commerciale

Panduit

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de connecteur raccordement 2:

SC

longueur:

7 m

type de câble:

simplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

1

couleur de gaine:

jaune

connexion version APC 1:

Oui

diamètre extérieur gaine fibre simple:

0.05 mm

connexion version APC 2:

Oui

douille de protection contre le ployage:

sans

OS2 1f 3mm PC LSZH SC/APC to SC/APC Std