Panduit - OS2 1f 900um Buff SC Sim/Pigtail Std Pol - F91BN3NNNSNM001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OS2
type de connecteur raccordement 1 - SC
type de connecteur raccordement 2 - autre
longueur - 1 m
type de câble - Breakout
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cordon de raccordement en fibre optique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983921812
Réf. Sonepar
00156392181
Réf. Fournisseur
F91BN3NNNSNM001
Marque
Panduit
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
SC
type de connecteur raccordement 2:
autre
longueur:
1 m
type de câble:
Breakout
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
1
couleur de gaine:
jaune
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
0.9 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
injecté
Les Atouts de l'article:
Le cordon de raccordement simplex est un cordon pour fibre avec tampon OS2 de 900 µm sans gaine de câble. Il présente des connecteurs SC vers pigtail, dispose d'une perte d'insertion standard et mesure 1 mètre de long.


