Panduit - OS2 1f 900um PC Buffered SC/APC to Pigt - F91BNANNNSNM001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OS2
longueur - 1 m
type de câble - Breakout
type de fibre - monomode
nombre de fibres - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056294066
Réf. Sonepar
00156629406
Réf. Fournisseur
F91BNANNNSNM001
Réf. Commerciale
Panduit
catégorie:
OS2
longueur:
1 m
type de câble:
Breakout
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
1
couleur de gaine:
jaune
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
0.9 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
injecté
Les Atouts de l'article:
Le cordon de raccordement simplex est un cordon pour fibre avec tampon OS2 de 900 µm sans gaine de câble. Il présente un connecteur SC/APC vers pigtail, dispose d'une perte d'insertion standard et mesure 1 mètres de long.