Panduit - OS2 2 Fiber 3mm Jacket Patchcord Riser S - F923RANANSNM007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OS2
type de connecteur raccordement 1 - SC duplex
type de connecteur raccordement 2 - SC duplex
longueur - 7 m
type de câble - duplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983833146
Réf. Sonepar
00156383314
Réf. Fournisseur
F923RANANSNM007
Marque
Panduit
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
SC duplex
type de connecteur raccordement 2:
SC duplex
longueur:
7 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
monomode
couleur de gaine:
jaune
douille de protection contre le ployage:
injecté


