Panduit - OS2 288 Fiber Indoor Dist Cable, LSZH CP - FFDCBT288-14M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode 9/125
catégorie - OS2
type de conducteur - autre
nombre de fibres - 288
nombre de fibre par conducteur - 12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056856233
Réf. Sonepar
00156685623
Réf. Fournisseur
FFDCBT288-14M
Marque
Panduit
type de fibre:
monomode 9/125
catégorie:
OS2
type de conducteur:
autre
nombre de fibres:
288
nombre de fibre par conducteur:
12
avec protection contre les rongeurs:
Non
couleur de gaine:
jaune
serre cable:
Non
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
résistant aux produits chimiques:
Non
résistant aux UV:
Non
diamètre externe approx.:
14 mm
Convient pour une installation dans le sol:
Non
insufflable:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
Les Atouts de l'article:
Câble de distribution intérieur 288 fibres OS2, LSZH CPR B2ca-s1-d1-a1, ruban Flex en tube, MT




