Panduit - OS2 288 Fiber Indoor-Outdoor Cable, LSZH - FFCCBX288-24F

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OS2 288 Fiber Indoor-Outdoor Cable, LSZH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - autre

  • nombre de fibres - 288

  • matériau de la gaine - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056795075

Réf. Sonepar

00156679507

Réf. Fournisseur

FFCCBX288-24F

Marque

Panduit

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

type de conducteur:

autre

nombre de fibres:

288

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

288

couleur de gaine:

jaune

spécification du matériau gaine externe:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Oui

câble radial avec blocage d'eau:

Oui

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1a

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

OS2 288 Fiber Indoor-Outdoor Cable, LSZH

Les Atouts de l'article:

Ce câble à 288 fibres à ruban flexible pour utilisation en intérieur/extérieur est un câble OS2 à faible émission de fumée sans halogène (LSZH), homologué CPR et Euroclasse Cca-s1a-d1-a1 (FT).