Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - OS2 288 Fiber Indoor-Outdoor Cable OFNR- - FFCDBX288-28M

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - autre

  • nombre de fibres - 288

  • matériau de la gaine - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056795068

Réf. Sonepar

00156679506

Réf. Fournisseur

FFCDBX288-28M

Marque

Panduit

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

type de conducteur:

autre

nombre de fibres:

288

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

12

avec protection contre les rongeurs:

Non

couleur de gaine:

jaune

spécification du matériau gaine externe:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1a

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d0

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

résistant aux UV:

Oui

Convient pour une installation dans le sol:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

OS2 288 Fiber Indoor-Outdoor Cable OFNR-

Les Atouts de l'article:

Câble de distribution intérieur/extérieur 144 fibres OS2, ONFR-LSZH CPR Cca-s1b-d1-a1, ruban flexible, MT