Panduit - OS2 288f I/O Trunk, OFNR/LSZH/Cca, MPO F - F8BNM5ENNAAM100

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OS2 288f I/O Trunk, OFNR/LSZH/Cca, MPO F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - MT/MPO

  • type de connecteur raccordement 2 - MT/MPO

  • type de câble - Breakout

  • type de fibre - monomode

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056786882

Réf. Sonepar

00156678688

Réf. Fournisseur

F8BNM5ENNAAM100

Marque

Panduit

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

MT/MPO

type de connecteur raccordement 2:

MT/MPO

type de câble:

Breakout

type de fibre:

monomode

couleur de gaine:

jaune

douille de protection contre le ployage:

autre

OS2 288f I/O Trunk, OFNR/LSZH/Cca, MPO F