Panduit - OS2 2f 1.6 mm PC OFNR LC Dup/LC Dup Std - F92ERLNLNSNM003


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OS2
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
longueur - 3 m
type de câble - duplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cordons de raccordement LC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983921416
Réf. Sonepar
00156392141
Réf. Fournisseur
F92ERLNLNSNM003
Réf. Commerciale
Panduit
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
longueur:
3 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
jaune
diamètre extérieur gaine fibre simple:
1.6 mm
douille de protection contre le ployage:
injecté
Les Atouts de l'article:
Cordon de raccordement de 2 fibres OS2, LC duplex vers LC duplex, avec câble ascendant (OFNR), câble gainé 16 mm, Std IL 3 mètres