Panduit - OS2 2f 1.6mm PC LSZH LC/APC to SC Duplex - F92ELB1SNSNM002

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OS2 2f 1.6mm PC LSZH LC/APC to SC Duplex

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - SC duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • longueur - 2 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056805323

Réf. Sonepar

00156680532

Réf. Fournisseur

F92ELB1SNSNM002

Marque

Panduit

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

SC duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

longueur:

2 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

jaune

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

0.05 mm

connexion version APC 2:

Oui

douille de protection contre le ployage:

sans

OS2 2f 1.6mm PC LSZH LC/APC to SC Duplex