Panduit - OS2 2f 1.6mm PC LSZH LC Dup/SC Dup Std P - F92ELLNSNSNM9.5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OS2
type de câble - duplex
type de fibre - monomode
couleur de gaine - jaune
douille de protection contre le ployage - injecté
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056438453
Réf. Sonepar
00156643845
Réf. Fournisseur
F92ELLNSNSNM9.5
Réf. Commerciale
Panduit
catégorie:
OS2
type de câble:
duplex
type de fibre:
monomode
couleur de gaine:
jaune
douille de protection contre le ployage:
injecté