Panduit - OS2 2f 1.6mm PC LSZH PushPull LC/PushPul - F92ELQ1Q1SNM001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OS2
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
longueur - 1 m
type de câble - duplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983031917
Réf. Sonepar
00156303191
Réf. Fournisseur
F92ELQ1Q1SNM001
Réf. Commerciale
Panduit
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
longueur:
1 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
jaune
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
1.6 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
injecté
Les Atouts de l'article:
Le cordon de raccordement duplex pour fibre est un cordon OS2 avec une gaine de câble de 1,6 mm. Cet élément à faible émission de fumée sans halogène (LSZH) présente des connecteurs Push-Pull LC, dispose d'une perte d'insertion standard et mesure 1 m de long.