Panduit - OS2 2f 1.6mm PC LSZH PushPull LC/PushPul - F92ELQ1Q1SNM002

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • longueur - 2 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983069873

Réf. Sonepar

00156306987

Réf. Fournisseur

F92ELQ1Q1SNM002

Réf. Commerciale

Panduit

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

longueur:

2 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

jaune

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

1.6 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

injecté

OS2 2f 1.6mm PC LSZH PushPull LC/PushPul

Les Atouts de l'article:

Le cordon de raccordement duplex pour fibre est un cordon OS2 avec une gaine de câble de 1,6 mm. Cet élément à faible émission de fumée sans halogène (LSZH) présente des connecteurs Push-Pull LC, dispose d'une perte d'insertion standard et mesure 2 mètres de long.