Panduit - OS2 2f 1.6mm PC LSZH PushPull LC/PushPul - F92ELQ1Q1SNM2.5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OS2
type de connecteur raccordement 1 - LC
type de connecteur raccordement 2 - LC
longueur - 2.5 m
type de câble - duplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983069897
Réf. Sonepar
00156306989
Réf. Fournisseur
F92ELQ1Q1SNM2.5
Marque
Panduit
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
LC
type de connecteur raccordement 2:
LC
longueur:
2.5 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
monomode
douille de protection contre le ployage:
sans


