Panduit - OS2 2f 1.6mm PC LSZH PushPull LC/PushPul - F92ELQ1Q1SNM004


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OS2
type de connecteur raccordement 1 - LC
type de connecteur raccordement 2 - LC
longueur - 4 m
type de câble - duplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983069958
Réf. Sonepar
00156306995
Réf. Fournisseur
F92ELQ1Q1SNM004
Réf. Commerciale
Panduit
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
LC
type de connecteur raccordement 2:
LC
longueur:
4 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
jaune
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
1.6 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
injecté
Les Atouts de l'article:
Cordon de brassage OS2 2 fibres, LC push-pull vers LC push-pull, homologué sans halogène à faible émission de fumée (LSZH), gaine de 16 mm, PI standard 4 mètres