Panduit - OS2 2f 1.6mm PC LSZH PushPull LC/PushPul - F92ELQ1Q1SNM7.5

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OS2 2f 1.6mm PC LSZH PushPull LC/PushPul

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - LC

  • type de connecteur raccordement 2 - LC

  • longueur - 8 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983070763

Réf. Sonepar

00156307076

Réf. Fournisseur

F92ELQ1Q1SNM7.5

Réf. Commerciale

Panduit

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

LC

type de connecteur raccordement 2:

LC

longueur:

8 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

monomode

douille de protection contre le ployage:

sans

OS2 2f 1.6mm PC LSZH PushPull LC/PushPul