Panduit - OS2 2f 1.6mm PC LSZH PushPull LC/PushPul - F92ELQ1Q1SNM024


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OS2
type de connecteur raccordement 1 - LC
type de connecteur raccordement 2 - LC
longueur - 24 m
type de câble - duplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983072675
Réf. Sonepar
00156307270
Réf. Fournisseur
F92ELQ1Q1SNM024
Marque
Panduit
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
LC
type de connecteur raccordement 2:
LC
longueur:
24 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
monomode
douille de protection contre le ployage:
sans