Panduit - OS2 2f 1.6mm PC OFNR LC Dup/SC Dup Std P - F92ERLNSNSNM003


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OS2
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - SC duplex
longueur - 3 m
type de câble - duplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983737987
Réf. Sonepar
00156373798
Réf. Fournisseur
F92ERLNSNSNM003
Réf. Commerciale
Panduit
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
SC duplex
longueur:
3 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
jaune
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
1.6 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
injecté
Les Atouts de l'article:
Cordon de raccordement gainé 2 fibres OS1/OS2, 1,6 mm, homologué ascendant (OFNR), LC duplex vers SC duplex, Std. IL.