Panduit - OS2 2f 1.6mm PC OFNR LC Dup/SC Dup Std P - F92ERLNSNSNM005

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OS2 2f 1.6mm PC OFNR LC Dup/SC Dup Std P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - SC duplex

  • longueur - 5 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983737994

Réf. Sonepar

00156373799

Réf. Fournisseur

F92ERLNSNSNM005

Réf. Commerciale

Panduit

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

SC duplex

longueur:

5 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

jaune

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

1.6 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

injecté

OS2 2f 1.6mm PC OFNR LC Dup/SC Dup Std P

Les Atouts de l'article:

Cordon de raccordement gainé 2 fibres OS1/OS2, 1,6 mm, homologué ascendant (OFNR), LC duplex vers SC duplex, Std. IL.