Panduit - OS2 2f 1.6mm PC OFNR PushPull LC/PushPul - F92ERQ1Q1SNM2.5

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OS2 2f 1.6mm PC OFNR PushPull LC/PushPul

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - LC

  • type de connecteur raccordement 2 - LC

  • longueur - 2.5 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983075430

Réf. Sonepar

00156307543

Réf. Fournisseur

F92ERQ1Q1SNM2.5

Réf. Commerciale

Panduit

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

LC

type de connecteur raccordement 2:

LC

longueur:

2.5 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

jaune

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

1.6 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

injecté

OS2 2f 1.6mm PC OFNR PushPull LC/PushPul