Panduit - OS2 2f 2mm PC LSZH CS Connector/CS Conne - F92RLZNZNONM9.5

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • longueur - 9.5 m

  • type de fibre - monomode

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056789654

Réf. Sonepar

00156678965

Réf. Fournisseur

F92RLZNZNONM9.5

Réf. Commerciale

Panduit

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

autre

longueur:

9.5 m

type de fibre:

monomode

couleur de gaine:

jaune

diamètre extérieur gaine fibre simple:

2 mm

douille de protection contre le ployage:

injecté

OS2 2f 2mm PC LSZH CS Connector/CS Conne