Panduit - OS2 2f 2mm PC LSZH CS Connector/CS Conne - F92RLZNZNONM003

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • longueur - 3 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056789685

Réf. Sonepar

00156678968

Réf. Fournisseur

F92RLZNZNONM003

Réf. Commerciale

Panduit

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

autre

longueur:

3 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

monomode

couleur de gaine:

jaune

diamètre extérieur gaine fibre simple:

2 mm

douille de protection contre le ployage:

injecté

OS2 2f 2mm PC LSZH CS Connector/CS Conne

Les Atouts de l'article:

Le cordon de raccordement duplex pour fibre est un cordon OS2 avec une gaine de câble de 2,0mm. Cet élément homologué LSZH (à faible émission de fumée sans halogène) présente des connecteurs CS, dispose d'une perte d'insertion optimisée et mesure 3 mètres de long.