Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - OS2 2f 2mm PC LSZH CS Connector/CS Conne - F92RLZNZNONM022

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • longueur - 22 m

  • type de fibre - monomode

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056789845

Réf. Sonepar

00156678984

Réf. Fournisseur

F92RLZNZNONM022

Marque

Panduit

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

autre

longueur:

22 m

type de fibre:

monomode

couleur de gaine:

jaune

diamètre extérieur gaine fibre simple:

2 mm

douille de protection contre le ployage:

injecté

OS2 2f 2mm PC LSZH CS Connector/CS Conne