Panduit - OS2 2f 2mm PC LSZH CS Connector/CS Conne - F92RLZNZNONM047

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OS2
type de connecteur raccordement 1 - autre
type de connecteur raccordement 2 - autre
longueur - 47 m
type de fibre - monomode
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056790087
Réf. Sonepar
00156679008
Réf. Fournisseur
F92RLZNZNONM047
Marque
Panduit
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
autre
longueur:
47 m
type de fibre:
monomode
couleur de gaine:
jaune
diamètre extérieur gaine fibre simple:
2 mm
douille de protection contre le ployage:
injecté




