Panduit - OS2 2f 3mm PC LSZH SC APC / SC Duplex St - F923LANSNSNM007

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OS2 2f 3mm PC LSZH SC APC / SC Duplex St

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - SC duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - SC duplex

  • longueur - 7 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983830220

Réf. Sonepar

00156383022

Réf. Fournisseur

F923LANSNSNM007

Réf. Commerciale

Panduit

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

SC duplex

type de connecteur raccordement 2:

SC duplex

longueur:

7 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

jaune

connexion version APC 1:

Oui

diamètre extérieur gaine fibre simple:

3 mm

connexion version APC 2:

Oui

douille de protection contre le ployage:

injecté

OS2 2f 3mm PC LSZH SC APC / SC Duplex St

Les Atouts de l'article:

Cordon de brassage SC APC duplex vers SC duplex OS2 2 fibres, gaine 3 mm, homologué LSZH, PI Std 7 mètres