Panduit - OS2 2f 3mm PC LSZH SC Dup / SC Dup Std P - F923LSNSNSNM006

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OS2 2f 3mm PC LSZH SC Dup / SC Dup Std P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - SC duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - SC duplex

  • longueur - 6 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983819362

Réf. Sonepar

00156381936

Réf. Fournisseur

F923LSNSNSNM006

Marque

Panduit

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

SC duplex

type de connecteur raccordement 2:

SC duplex

longueur:

6 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

jaune

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

3 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

injecté

OS2 2f 3mm PC LSZH SC Dup / SC Dup Std P

Les Atouts de l'article:

Cordon de brassage SC OS2 duplex vers SC duplex 2 fibres, gaine 3 mm, homologué LSZH, PI Std 6 mètres