Panduit - OS2 2f 3mm PC OFNR SC APC / SC Duplex St - F923RANSNSNM010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OS2
type de connecteur raccordement 1 - SC duplex
type de connecteur raccordement 2 - SC duplex
longueur - 10 m
type de câble - duplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983834310
Réf. Sonepar
00156383431
Réf. Fournisseur
F923RANSNSNM010
Marque
Panduit
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
SC duplex
type de connecteur raccordement 2:
SC duplex
longueur:
10 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
jaune
connexion version APC 1:
Oui
diamètre extérieur gaine fibre simple:
3 mm
connexion version APC 2:
Oui
douille de protection contre le ployage:
injecté


