Panduit - OS2 576 Fiber Indoor-Outdoor Cable OFNR- - FFCDBX576-29M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode 9/125
catégorie - OS2
nombre de fibres - 576
matériau de la gaine - autre
nombre de fibre par conducteur - 12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056813984
Réf. Sonepar
00156681398
Réf. Fournisseur
FFCDBX576-29M
Marque
Panduit
type de fibre:
monomode 9/125
catégorie:
OS2
nombre de fibres:
576
matériau de la gaine:
autre
nombre de fibre par conducteur:
12
avec protection contre les rongeurs:
Non
couleur de gaine:
jaune
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Oui
câble radial avec blocage d'eau:
Oui
câble sans métal:
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1b
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
résistant aux produits chimiques:
Non
résistant aux UV:
Oui
diamètre externe approx.:
17.5 mm
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
Les Atouts de l'article:
Câble de distribution intérieur/extérieur 144 fibres OS2, ONFR-LSZH CPR Cca-s1b-d1-a1, ruban flexible, MT


