Panduit - OS2 576f I/O Trunk, OFNR/LSZH/Cca, MPO F - F8ONM5ENNAAM050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OS2
type de connecteur raccordement 1 - MT/MPO
type de connecteur raccordement 2 - MT/MPO
type de câble - Breakout
type de fibre - monomode
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056817708
Réf. Sonepar
00156681770
Réf. Fournisseur
F8ONM5ENNAAM050
Marque
Panduit
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
MT/MPO
type de connecteur raccordement 2:
MT/MPO
type de câble:
Breakout
type de fibre:
monomode
couleur de gaine:
jaune
douille de protection contre le ployage:
autre
Les Atouts de l'article:
Câble Trunk monomode (OS2) 576 fibre E/S LSZH Riser Euroclass Cca MTP femelle vers Pigtail, méthode A, PI standard, 50 mètres


