Panduit - OS2 8-fiber 40-10 GbE QN SFQ cassette st - FQ39N-08-10NMAN

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OS2 8-fiber 40-10 GbE QN SFQ cassette st

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 8

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OS2

  • finition APC - Non

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983929245

Réf. Sonepar

00156392924

Réf. Fournisseur

FQ39N-08-10NMAN

Marque

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

8

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OS2

finition APC:

Non

couleur:

autre

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

4

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

MT/MPO

mode de pose:

autre

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

21 mm

largeur:

106 mm

profondeur:

128 mm

OS2 8-fiber 40-10 GbE QN SFQ cassette st

Les Atouts de l'article:

CASSETTE QN SFQ 8 FIBRES OS2 40-10 GBE, PERTE STANDARD, DUPLEX LC AVANT, COLORIS BLEU