Panduit - OS2 864-fiber I/O, Riser, LSZH, Cca Trun - F8RNM5ENNAAM010


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM2
type de connecteur raccordement 1 - MT/MPO
type de connecteur raccordement 2 - autre
longueur - 10 m
type de fibre - monomode
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056859371
Réf. Sonepar
00156685937
Réf. Fournisseur
F8RNM5ENNAAM010
Réf. Commerciale
Panduit
catégorie:
OM2
type de connecteur raccordement 1:
MT/MPO
type de connecteur raccordement 2:
autre
longueur:
10 m
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
864
couleur de gaine:
autre
connexion version APC 1:
Oui
diamètre extérieur gaine fibre simple:
19.5 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
sans