Panduit - OS2 Fiber; Standard Loss; 24 Fibers Tota - FC29N-24-10U

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode

  • classe de fibre - OS2

  • finition APC - Oui

  • couleur - autre

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 12

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056567054

Réf. Sonepar

00156656705

Réf. Fournisseur

FC29N-24-10U

Marque

Panduit

type de fibre:

monomode

classe de fibre:

OS2

finition APC:

Oui

couleur:

autre

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

MT/MPO

OS2 Fiber; Standard Loss; 24 Fibers Tota

Les Atouts de l'article:

La cassettes pour fibre OptiCom™ est une cassette OS2 2 MPO vers 12 duplex LC et prend en charge 24 fibres au total. Elle dispose d'une perte d'insertion standard et utilise la polarité universelle. La cassette dispose d'un capot noir avec 2 connecteurs MPO noirs et de 12 adaptateurs LC de coloris bleu.