Panduit - OS2 HD Flex Cassette, 12-Port Duplex LC - FHC9N-24-10AS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 12
type de fibre - monomode
classe de fibre - OS2
finition APC - Oui
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056174030
Réf. Sonepar
00156617403
Réf. Fournisseur
FHC9N-24-10AS
Réf. Commerciale
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
12
type de fibre:
monomode
classe de fibre:
OS2
finition APC:
Oui
couleur:
autre
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
12
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
MT/MPO
numéro RAL:
9005
mode de pose:
autre
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
11.7 mm
largeur:
190.4 mm
profondeur:
171.7 mm
Les Atouts de l'article:
La cassette HD Flex™ est une cassette OS2, MPO-LC et prend en charge 24 fibres au total. Elle dispose d'une perte d'insertion standard et utilise la polarité de méthode standard A. La cassette dispose d'un capot noir avec un connecteur MPO noir et de 6 adaptateurs duplex LC de coloris bleu aqua avec des obturations intégrales pour empêcher toute contamination.