Panduit - OS2 SM 24-fiber B2ca Front Access Tethe - F9UYBXLNNSNM015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode
classe de fibre - OS2
couleur - noir
type de connecteur externe - LC-Duplex
type de connecteur interne - LC-Duplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056837027
Réf. Sonepar
00156683702
Réf. Fournisseur
F9UYBXLNNSNM015
Marque
Panduit
type de fibre:
monomode
classe de fibre:
OS2
couleur:
noir
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
LC-Duplex
mode de pose:
autre
OS2 SM 24-fiber B2ca Front Access Tethe
Les Atouts de l'article:
Coffre 24 fibres OS2 monomode de petit diamètre pour intérieur, Euroclasse B2ca, cassette LC ODF à accès frontal FlexCore, extrémité gauche émoussée, perte d'insertion standard, sans œillet, 15 mètres
Les Atouts de l'article:
Coffre 24 fibres OS2 monomode de petit diamètre pour intérieur, Euroclasse B2ca, cassette LC ODF à accès frontal FlexCore, extrémité gauche émoussée, perte d'insertion standard, sans œillet, 15 mètres




