Panduit - OS2 SM 24-fiber Plenum Front Access Tet - F9UYPXLNNSNF050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode
classe de fibre - OS2
couleur - noir
type de connecteur externe - LC-Duplex
type de connecteur interne - LC-Duplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056836778
Réf. Sonepar
00156683677
Réf. Fournisseur
F9UYPXLNNSNF050
Marque
Panduit
type de fibre:
monomode
classe de fibre:
OS2
couleur:
noir
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
LC-Duplex
mode de pose:
autre
OS2 SM 24-fiber Plenum Front Access Tet




