Panduit - Enhanced TG Style Plug Termination Tool - EGPT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à une prise BNC - Non
adapté à une prise de compression F - Non
avec cliquet de sécurité - Oui
avec dispositif de coupe - Non
avec fonction de dénudage - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056362932
Réf. Sonepar
00156006987
Réf. Fournisseur
EGPT
Marque
Panduit
adapté à une prise BNC:
Non
adapté à une prise de compression F:
Non
avec cliquet de sécurité:
Oui
avec dispositif de coupe:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
adapté à une prise D-Sub:
Non
adapté à une prise F:
Non
adapté à LSA-Plus:
Non
adapté à une prise RJ:
Oui
adapté à un connecteur de courant faible:
Oui
adapté à une prise ST:
Non
adapté à une prise SC:
Non
adapté à une prise SMA:
Non
adapté à une prise LC:
Non
adapté à une prise MT-RJ:
Non
Les Atouts de l'article:
Outil pour prise modulaire





