Panduit - Outil extraction Cord Brass - PCRT1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à une prise BNC - Oui
adapté à une prise de compression F - Non
avec cliquet de sécurité - Non
avec dispositif de coupe - Non
avec fonction de dénudage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Outil de retrait de cordon de raccordement
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983111039
Réf. Sonepar
00156311103
Réf. Fournisseur
PCRT1
Marque
Panduit
adapté à une prise BNC:
Oui
adapté à une prise de compression F:
Non
avec cliquet de sécurité:
Non
avec dispositif de coupe:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
adapté à une prise D-Sub:
Non
adapté à une prise F:
Non
adapté à LSA-Plus:
Non
adapté à une prise RJ:
Oui
adapté à un connecteur de courant faible:
Oui
adapté à une prise ST:
Oui
adapté à une prise SC:
Oui
adapté à une prise SMA:
Oui
adapté à une prise LC:
Oui
adapté à une prise MT-RJ:
Oui
Les Atouts de l'article:
L'outil de retrait des cordons de raccordement facilite le retrait des cordons de raccordement dans les panneaux de brassage ou les commutateurs fortement peuplés.


