Panduit - Outil manuel pour pose colliers de serrage;jusqu'à 4,6mm (S);Cdt.1 - STS2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du collier - plastique
largeur de collier - 2.3...4.8 mm
tension de serrage - manuel
matériau de l'outil - plastique
propriété - coupure manuelle
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Outils de pose pour colliers et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983222278
Réf. Sonepar
00156022227
Réf. Fournisseur
STS2
Réf. Commerciale
Panduit
matériau du collier:
plastique
largeur de collier:
2.3...4.8 mm
tension de serrage:
manuel
matériau de l'outil:
plastique
propriété:
coupure manuelle
spécifié MIL:
Non
Les Atouts de l'article:
L'outil pour collier de serrage noir installe des colliers de serrage de diamètre miniature, intermédiaire et standard. Peu coûteux, ne nécessitant aucun entretien et polyvalent, cet outil est doté d'une poignée ergonomique et d'une poignée à petite amplitude. Il dispose également d'une fonction de chargement par le haut pour les utilisateurs droitiers ou gauchers. Il pèse 2,5 oz (71 g) et est vendu à la pièce.