Panduit - Outil "pioche" pour gaine fendue Pan-Wrap (diam.nom. 0,375 pouce = 9,5 mm);Cdt.1 - PWT38

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 9.5 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - blanc
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 10.9...14 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Outil de pose - série Pan-Wrap
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983222575
Réf. Sonepar
00156322257
Réf. Fournisseur
PWT38
Marque
Panduit
diamètre nominal:
9.5 mm
modèle:
tuyau spiralé
couleur:
blanc
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
10.9...14 mm
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
autre
transparent:
Non
température de fonctionnement:
-20...80 °C
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 HB
résistant aux UV:
Non
Les Atouts de l'article:
Outil d'installation Pan-Wrap™ à utiliser avec les éléments de la série PW38F, 3/8" (9,5 mm), blanc.


