Panduit - Outil "pioche" pour gaine fendue Pan-Wrap (diam.nom. 0,75 pouce = 19,1 mm);Cdt.1 - PWT75

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Outil "pioche" pour gaine fendue Pan-Wrap (diam.nom. 0,75 pouce = 19,1 mm);Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 19 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 20.6...22.4 mm

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Outil de pose - série Pan-Wrap

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983985838

Réf. Sonepar

00156098583

Réf. Fournisseur

PWT75

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre nominal:

19 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

20.6...22.4 mm

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

autre

transparent:

Non

température de fonctionnement:

-20...80 °C

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 HB

résistant aux UV:

Non

Outil "pioche" pour passage de fils et câbles dans gaine fendue Pan-Wrap (diam.nom. 0,75 pouce = 19,1 mm);Cdt.1

Les Atouts de l'article:

Outil d'installation Pan-Wrap™ à utiliser avec les éléments de la série PW75F, 0,75" (19,1 mm), blanc.