Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Outil "pioche" pour gaine fendue Pan-Wrap (diam. nom. 1,5 pouce = 38,1mm);Cdt.1 - PWT150

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Outil "pioche" pour gaine fendue Pan-Wrap (diam. nom. 1,5 pouce = 38,1mm);Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 38 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Non

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Outil de pose - série Pan-Wrap

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983456765

Réf. Sonepar

00156045676

Réf. Fournisseur

PWT150

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre nominal:

38 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

autre

transparent:

Non

température de fonctionnement:

-20...80 °C

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 HB

résistant aux UV:

Non

Outil "pioche" pour passage de fils et câbles dans gaine fendue Pan-Wrap (diam. nom. 1,5 pouce = 38,1mm);Cdt.1

Les Atouts de l'article:

Outil d'installation Pan-Wrap™ à utiliser avec les éléments de la série PW150F, 1,50" (38,1 mm), blanc.