Panduit - Outil "pioche" pour gaine fendue Pan-Wrap (diam. nom. 1 pouce = 25,4mm);Cdt.1 - PWT100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 25.4 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - blanc
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 28.2...42.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Outil de pose - série Pan-Wrap
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983456758
Réf. Sonepar
00156045675
Réf. Fournisseur
PWT100
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre nominal:
25.4 mm
modèle:
tuyau spiralé
couleur:
blanc
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
28.2...42.4 mm
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
autre
transparent:
Non
température de fonctionnement:
-20...80 °C
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 HB
résistant aux UV:
Non
Les Atouts de l'article:
Outil d'installation Pan-Wrap™ à utiliser avec les éléments de la série PW100F, 1" (25,4 mm), blanc.