Panduit - Outlet Box, 6 Port, MuTOA, Black - CM6PBL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - boîtier apparent
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
matériau - plastique
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983138302
Réf. Sonepar
00156313830
Réf. Fournisseur
CM6PBL
Réf. Commerciale
Panduit
composition:
boîtier apparent
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
matériau:
plastique
couleur:
noir
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
6
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
avec cadre de recouvrement:
Oui
avec entrée de câble:
Oui
avec entrée de câble:
Oui
avec insertion de raccord à écrou:
Non
résistant aux chocs:
Non
indice de protection (IP):
IP00
largeur d'appareil:
1.81 mm
hauteur d'appareil:
7.9 mm
profondeur d'appareil:
47.49 mm
Les Atouts de l'article:
Le boîtier de sortie Mini-Com® MuTOA peut accueillir jusqu'à six modules Mini-Com® lors de l'installation de trois inserts Mini-Com® de taille 1/2 (vendus séparément). Ouverture de l'entrée du câble : diamètre de 0,695 (17,7 mm) à 0,825 (21,0 mm), noir.